Beli snap hook di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Snap Hook (Gantungan Karabiner)Deskripsi:As Joint bracketatribut:
- Finish Material: Steel / electro-galvanized processing
- TRUSCO Snap Hook Type B Stainless SteelDeskripsi:It is a standard spring hook.atribut:
- Dimension W (mm): 31.5
- Dimension D1 (mm): 6.5
- Dimension D2 (mm): 9
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Dimension L (mm): 61
- Dimension S (mm): 9
- Dimensions d (mm): 6
- Finish Material: Stainless steel (SUS304)
- Type: Snap hook
- Working Load Reference (kN): 0.78
- TORA Snap Hook 3/8+1/2inchatribut:
- Size (inch): 3/8+1/2
- KDS Cutters Twist L HookDeskripsi:Cutter ini berfungsi untuk memotong karpet, dan sangat berguna untuk packing. Dengan menggunakan cutter ini, permukaan / alas karpet tidak akan tergores.atribut:
- Color: Yellow
- Suitable Blade: HK-5
- Yane Snap Hookatribut:
- Material: Stainless Steel
- Color: SS
- TRUSCO Steel Spring HookDeskripsi:Standard spring hook.atribut:
- D (mm): 10
- L (mm): 101
- W (mm): 29
- A (mm): 14
- Working Load (kN): 0.9
- TRUSCO Mini ClipDeskripsi:With a double link, it is easy to attach to a closed partner.As an auxiliary metal fitting to prevent falling off of industrial machinery and tools.atribut:
- Material: Stainless steel (SUS316)
- Type: Snap hook
- Working Load (kN): 0.01
- 3M Command Medium Wire HookDeskripsi:Command Small Wire Hook merupakan solusi untuk merapihkan dan mendekorasi rumah, sekolah, atau kantor. Strip perekatnya menempel kuat di berbagai permukaan seperti dinding, kayu, keramik, kaca, dan banyak lagi. Dilengkapi dengan perekat berteknologi stretch-release, Command Small Wire Hook mudah dilepas dan tanpa meninggalkan bekas pada permukaan. - Menggantung tanpa merusak - Menahan beban hingga 225g - Hooks nya berwarna putih - Isi kemasan : 3 hooks, 4 strips - Menahan kuat dan melepas tanpa bekas - Mudah digunakan dan mudah untuk dilepaskan - Dapat digunakan pada berbagai permukaan - Cara Penggunaan : Bersihkan permukaan dengan alkohol dan lap hingga kering. Jangan menggunakan cairan pembersih rumah. Pisahkan strip - Lepaskan sisi merah dan tempelkan strip pada hook - Lepaskan sisi hitam. Templekan dan tekan pada permukaan dinding hingga 10 detik - Tekan hook dengan kuat selama 30 detik - Tunggu hingga 1 jam sebelum digunakan - Cara melepaskan: Geser hook keatas untuk melepaskan - Tahan hook dengan lembut jangan ditekan terlalu keras - Jangan tarik strip ke arah samping. Selalu tarik tegak lurus kebawahatribut:
- Good for Outdoors: No
- Nitoms HookDeskripsi:-It can be fixed firmly with adhesive tape.-Optimum for organizing small items.-Adhesive Typeatribut:
- Load Capacity: 3.5kg
- LxW: 105x49mm
- Bag Contents: Hookx1, Peeling Tape Lx4
- Nissa Chain Stainless Steel S Hookatribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- D (mm): 3.2
- Purpose of Use: For hanging and hooking things.
- Hikari Swing Hookatribut:
- Material: Steel
- Set Contents: Screws
- D (mm): 3.0
- A (mm): 34
- L (mm): 42
- B (mm): 14.5
- Suspended Load (N/kgf): 49/5
- Accessories: Screw
- Purpose of Use: In-factory facilities/each type of facilities.
- Vone Gantungan BajuDeskripsi:Gantungan/hanger baju dengan material stainless.atribut:
- Finishing: Chrome
- TRUSCO Screw Hook (Stainless Steel)Deskripsi:Insert up to the end of thread.atribut:
- Applications: as Clamp, Screwing and hanging for Wooden Foundations.
- Finishing Material: Stainless Steel (SUS304)
- Ohto Magnet HookDeskripsi:-By adopting a neo magnet, although compact body size, still a powerful hook.-Because the hook part rotates 90° back and forth, it can be used for ceiling surface etc.-Magnet Typeatribut:
- Load Capacity: 2.5kg
- LxW: 54x31mm
Daftar Harga snap hook Terbaru March 2026
| monotaro Snap Hook (Gantungan Karabiner) | Rp7.900 |
| TRUSCO Snap Hook Type B Stainless Steel | Rp229.900 |
| TORA Snap Hook 3/8+1/2inch | Rp16.900 |
| KDS Cutters Twist L Hook | Rp179.900 |
| 3M Snap Hook | Rp509.900 |
| Yane Snap Hook | Rp34.900 |
| TRUSCO Steel Spring Hook | Rp109.900 |
| TRUSCO Mini Clip | Rp129.900 |
| 3M Command Medium Wire Hook | Rp51.900 |
| Nitoms Hook | Rp78.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/95P103190329-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/3M%20Snap%20Hook/P101527239-1.jpg)









/P101000704-1.jpg)